エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの 危機管理
エスコの プロテクタ/転倒防止/火災防止
[丸形]防振ゴム EA949HSシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05061677
品番
EA949HS-38
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,476
販売価格(税別)
¥
3,160
バスケットに入れる
六角ナット、スプリングワッシャー2個付
仕様
●ゴム材質:天然ゴム●高さ:40mm●ねじサイズ:M12×45mm●下方向支持荷重:4170N●下方向ばね定数:1350N/mm
アズワン品番
68-1870-21