収納庫 EA954DJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05061747 品番EA954DJ-28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,140
販売価格(税別)
57,400

上置専用、商品は完成品です。
片開き型。棚板2枚、鍵2本、ラッチ付。上下連結用のねじが1セット付属しています。※扉を開けた場合又は、単体使用時に倒れるおそれのある製品です。特に厳重な転倒防止対策が必要です、。

仕様●メーカー:ダイシン工業●型番:V445-10H●外寸法(W×D×H)mm:450×450×1030●重量(kg):21.1●カラー:ホワイト●耐荷重:24kg/段●本体材質:スチール●内寸法(W×D×H)mm:415×416×983 アズワン品番68-1873-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする