キャビネット トレー型 EA954DJシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:ダイシン工業●型番:PDA-303●外寸法(W×D×H)mm:858×352×273●重量(kg):12.1●仕様:A4縦3列3段(深型)●引出し内寸(mm):233(W)×315(D)×69(H)●カラー:ホワイト●トレー仕様:A4用紙用●材質:スチール、ポリスチレン樹脂●引出し耐荷重(kg):2 注文コード05061756 品番EA954DJ-77
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥45,540
販売価格(税別)
41,400
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

庫内用キャビネット。900×400(450)mmの両開き・窓付両開き型、オープン型に使用出来ます。

仕様●メーカー:ダイシン工業●型番:PDA-303●外寸法(W×D×H)mm:858×352×273●重量(kg):12.1●仕様:A4縦3列3段(深型)●引出し内寸(mm):233(W)×315(D)×69(H)●カラー:ホワイト●トレー仕様:A4用紙用●材質:スチール、ポリスチレン樹脂●引出し耐荷重(kg):2 アズワン品番68-1873-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする