エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの キャビネット・ツールキャビネット
エスコの キャビネット・ツールキャビネット本体
キャビネット トレー型 EA954DJシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●メーカー:ダイシン工業●型番:V945-09PSB●外寸法(W×D×H)mm:900×450×890●重量(kg):50.8●仕様:B4縦3列20段●引出し内寸(mm):浅型/269(W)×365(D)×30(H)●引出し耐荷重(kg):1.5●カラー:ホワイト●トレー仕様:A4/B4用紙用●材質:スチール、ポリスチレン樹脂
注文コード
05061765
品番
EA954DJ-106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
下置専用。専用ベースが必要です。(別売)。商品は完成品です。
仕様
●メーカー:ダイシン工業●型番:V945-09PSB●外寸法(W×D×H)mm:900×450×890●重量(kg):50.8●仕様:B4縦3列20段●引出し内寸(mm):浅型/269(W)×365(D)×30(H)●引出し耐荷重(kg):1.5●カラー:ホワイト●トレー仕様:A4/B4用紙用●材質:スチール、ポリスチレン樹脂
アズワン品番
68-1873-88