エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの キャビネット・ツールキャビネット
エスコの キャビネット・ツールキャビネット本体
キャビネット トレー型 EA954DJシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●メーカー:ダイシン工業●型番:PDA-306●外寸法(W×D×H)mm:858×352×273●重量(kg):13.9●仕様:A4縦3列6段(浅型)●引出し内寸(mm):233(W)×315(D)×30(H)●カラー:ホワイト●トレー仕様:A4用紙用●材質:スチール、ポリスチレン樹脂●引出し耐荷重(kg):1
注文コード
05061781
品番
EA954DJ-78
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥56,320
販売価格(税別)
¥
51,200
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
庫内用キャビネット。900×400(450)mmの両開き・窓付両開き型、オープン型に使用出来ます。
仕様
●メーカー:ダイシン工業●型番:PDA-306●外寸法(W×D×H)mm:858×352×273●重量(kg):13.9●仕様:A4縦3列6段(浅型)●引出し内寸(mm):233(W)×315(D)×30(H)●カラー:ホワイト●トレー仕様:A4用紙用●材質:スチール、ポリスチレン樹脂●引出し耐荷重(kg):1
アズワン品番
68-1873-87