エスコ
エスコの 収納・設備・保管・運搬用品
エスコの ステンレス製ワゴン
エスコの ファイルワゴン
ファイルワゴン EA954HEシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05061869
品番
EA954HE-172
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,680
販売価格(税別)
¥
18,800
バスケットに入れる
見やすい斜めの棚板設計、便利な仕切り付のファイルワゴンです。
仕様
●メーカー:ナカバヤシ●型番:CWA-002W●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:580×400×700●重量(kg):7.6●耐荷重:棚板/等分布酎荷量15kgまで(※1段あたり)●材質:本体/フレーム棚板/スチール粉体焼付塗装キャスター/ポリプロピレン●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2
アズワン品番
68-1874-49
注意
●※注意※:【お客様組立品】