エスコ
エスコの 業務用・飲食店向け家具
エスコの 椅子
エスコの ラタン椅子/アジアンチェア
折畳み椅子 EA956XEシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05062027
品番
EA956XE-27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
スライド折り畳み機構付
スライド折り畳み機能/パイプがスライドして、脚の開閉を行う機構により、よりスムーズな開閉と指はさみを防止します。
仕様
●メーカー:アイリスチトセ●型番:サガミN-B-V●サイズ(mm):430(W)×478(D)×735(H)●カラー:ダークブラウン●折りたたみ時:430(W)×105(D)×902(H)mm●重量:4.9kg●材質:背座/鋼板クッション/ウレタンフォーム上張り/ビニールレザー脚部/丸パイプΦ22.2mm(粉体焼付塗装)
アズワン品番
68-1875-74
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05062027
EA956XE-27
76623208
EA956XA-144
折畳み椅子(ビニール)
エスコ
1脚
¥
10,800
税込
¥
11,880
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)