エスコ
エスコの 業務用・飲食店向け家具
エスコの 椅子
エスコの ラタン椅子/アジアンチェア
折畳み椅子 EA956XEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05062045
品番
EA956XE-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,840
販売価格(税別)
¥
14,400
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
スライド折り畳み機構付
スライド折り畳み機能/パイプがスライドして、脚の開閉を行う機構により、よりスムーズな開閉と指はさみを防止します。
仕様
●メーカー:アイリスチトセ●型番:サガミN-A-V●サイズ(mm):430(W)×478(D)×735(H)●カラー:ブルー●折りたたみ時:430(W)×105(D)×902(H)mm●重量:4.9kg●材質:背座/鋼板クッション/ウレタンフォーム上張り/ビニールレザー脚部/丸パイプΦ22.2mm(クロームメッキ)
アズワン品番
68-1875-73