[パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:矢崎化工●型番:J-102B S BL●カラー:ブラック●サイズ:60×57×20mm●材質:プラスチック●重量(g):16●取付穴:Φ3.6mm×2 注文コード05062149 品番EA976BY-441
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥171
販売価格(税別)
155
この商品は仕様・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る

パイプ径Φ28mmパイプラック用
接着固定式のプラスチック製ジョイント。ものづくりの簡易改善ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。板の取付・壁面への固定に使用します。別売のイレクター専用サンアロー接着液(EA976BY-662、-663)で接着してください。皿木ネジ径3.5mmをご使用ください。手すりに使用しないでください。一方向通し。

仕様●メーカー:矢崎化工●型番:J-102B S BL●カラー:ブラック●サイズ:60×57×20mm●材質:プラスチック●重量(g):16●取付穴:Φ3.6mm×2 アズワン品番68-1876-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする