曜日別特売
EA976BY-491 [パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ 05062395

EA976BY-491 [パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ 05062395
EA976BY-491 [パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ 05062395
EA976BY-491 [パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ 05062395
EA976BY-491 [パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ 05062395
EA976BY-491 [パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ 05062395
EA976BY-491 [パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ 05062395

[パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●メーカー:矢崎化工●型番:J-6B S BL●カラー:ブラック●サイズ:100×100×34mm●材質:プラスチック●重量(g):100注文コード05062395品番EA976BY-491
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥413
販売価格(税別)
375

パイプ径Φ28mmパイプラック用
接着固定式のプラスチック製ジョイント。ものづくりの簡易改善ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。枠のつなぎに使用します。別売のイレクター専用サンアロー接着液(EA976BY-662、-663)で接着してください。一方向通し。

仕様●メーカー:矢崎化工●型番:J-6B S BL●カラー:ブラック●サイズ:100×100×34mm●材質:プラスチック●重量(g):100アズワン品番68-1876-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする