[パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:矢崎化工●型番:J-23A S IVO●カラー:アイボリー●サイズ:Φ34×64mm●材質:プラスチック●重量(g):27 注文コード05062429 品番EA976BY-457
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥187
販売価格(税別)
170
この商品は仕様・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る

パイプ径Φ28mmパイプラック用
接着固定式のプラスチック製ジョイント。ものづくりの簡易改善ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。枠のつなぎに使用します。

仕様●メーカー:矢崎化工●型番:J-23A S IVO●カラー:アイボリー●サイズ:Φ34×64mm●材質:プラスチック●重量(g):27 アズワン品番68-1876-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする