消火器ガード EA979Dシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:ティーエフサービス●型番:SK7-011●<セット内容>:ベルト1本、アルコールパッド1枚、粘着付金具1個●対応サイズ:消火器20型まで●ベルト幅:75mm●耐荷重:約80kg(粘着強度)●材質:ベルト/ナイロン(防炎加工)プレート/スチール(表面処理/焼付塗装)マジックテープ/ナイロン粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●サイズ:700×7.2×75mm●重量(g):65 注文コード05062490 品番EA979D-197
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,078
販売価格(税別)
980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

場所をとらず、目立ちにくい仕様、ビス固定が不要なため、誰でも簡単に取り付け可能、壁面側に粘着付金具を固定し、ベルトを通すことで消火器の転倒を防止、ベルトにマジックテープが付いているので、取り付け・取外しが簡単、壁面側に粘着付き金具を固定し、ベルトを通すことで消火器の点灯を防止。

仕様●メーカー:ティーエフサービス●型番:SK7-011●<セット内容>:ベルト1本、アルコールパッド1枚、粘着付金具1個●対応サイズ:消火器20型まで●ベルト幅:75mm●耐荷重:約80kg(粘着強度)●材質:ベルト/ナイロン(防炎加工)プレート/スチール(表面処理/焼付塗装)マジックテープ/ナイロン粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●サイズ:700×7.2×75mm●重量(g):65 アズワン品番68-1876-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする