エスコ
エスコの 自動車用緊急用品
エスコの 牽引ロープ
牽引ロープ 黄 EA982BTシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05062700
品番
EA982BT-16A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,945
販売価格(税別)
¥
9,950
バスケットに入れる
白旗付、故障時のけん引に、けん引時の衝撃をやわらげる伸縮するゴムを使用
モノタロウではこんなお得な商品も!
けん引ロープ 伸縮タイプ
モノタロウ
¥
2,198
¥
2,418
税込
仕様
●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:RP-6T●能力:3t●収縮時:2m●最大伸張時:4m●適応:普通乗用車〜大型ミニバン・大型SUV●重量:2kg●破断荷重:約6.3t●フック開口幅(mm):約30●材質:ロープ部/ポリエステルフック部/ミディアムカーボンスティール
アズワン品番
68-1877-99