エスコ
エスコの 危険物標識
エスコの ガス標識
エスコの 高圧ガス標識
150x100mm JIS安全ステッカー EA983BAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●メーカー:ユニット(UNIT)●型番:803-47B●サイズ(mm):150×100●表示内容:顔面カバー着用●材質:PVCステッカー●重量:23g●入数:1枚●仕様:粘着
注文コード
05062718
品番
EA983BA-10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥451
販売価格(税別)
¥
410
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格ステッカー
仕様
●メーカー:ユニット(UNIT)●型番:803-47B●サイズ(mm):150×100●表示内容:顔面カバー着用●材質:PVCステッカー●重量:23g●入数:1枚●仕様:粘着
アズワン品番
68-1878-77