エスコ
エスコの 危険物標識
エスコの ガス標識
エスコの 高圧ガス標識
150x150mm トイレ表示板 EA983BKシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●メーカー:ユニット(UNIT)●型番:842-64A●サイズ(mm):150×150×3●内容:男女●材質:アクリル(両面テープ付)●重量:90g●仕様:非粘着●様式:片面印刷
注文コード
05062745
品番
EA983BK-73
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,486
販売価格(税別)
¥
2,260
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●メーカー:ユニット(UNIT)●型番:842-64A●サイズ(mm):150×150×3●内容:男女●材質:アクリル(両面テープ付)●重量:90g●仕様:非粘着●様式:片面印刷
アズワン品番
68-1878-99