第一ツール
第一ツールの リーマ
第一ツールの ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)
リーマ HS S柄 HLXL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
7.98
注文コード
05062785
品番
HLXL7.98
参考基準価格(税別)
¥11,540
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HSS-CO
刃長(mm)
35
シャンク
ストレートシャンク
全長(mm)
200
刃径(Φmm)
7.98
刃形
スパイラル
刃数
3
首下長(mm)
160