エスコ
エスコの 危険物標識
エスコの ガス標識
エスコの 高圧ガス標識
電気関係ステッカー EA983BTシリーズ
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●メーカー:ユニット(UNIT)●型番:325-18●サイズ(mm):200×100●内容:高圧危険●厚み(mm):0.1●材質:PVCステッカー●重量:40g
注文コード
05062806
品番
EA983BT-111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥198
販売価格(税別)
¥
180
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
粘着
タテ型。
仕様
●メーカー:ユニット(UNIT)●型番:325-18●サイズ(mm):200×100●内容:高圧危険●厚み(mm):0.1●材質:PVCステッカー●重量:40g
アズワン品番
68-1879-10