エスコ
エスコの 危険物標識
エスコの ガス標識
エスコの 高圧ガス標識
防火標識ステッカー EA983CRシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●メーカー:ユニット(UNIT)●型番:828-803●サイズ(mm):150×300●内容:危険物品持込厳禁●材質:PVCステッカー●重量:10g●厚み:0.1mm
注文コード
05062937
品番
EA983CR-55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥803
販売価格(税別)
¥
730
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
粘着、通常のものより厚口のため、コシがあり、貼りやすいタイプです。
ヨコ型。小サイズ。
仕様
●メーカー:ユニット(UNIT)●型番:828-803●サイズ(mm):150×300●内容:危険物品持込厳禁●材質:PVCステッカー●重量:10g●厚み:0.1mm
アズワン品番
68-1879-56