エスコ
エスコの 危険物標識
エスコの ガス標識
エスコの 高圧ガス標識
35x35mm 識別バンド用ステッカー EA983RHシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
仕様
●メーカー:ユニット(UNIT)●型番:371-20●内容:職長教育修了者●サイズ:35×35mm●材質:PPステッカー●入数:1シート10枚●カラー:レッド●仕様:EA983RH-1〜-5用ヘルメット貼付シール(裏面のり付)
注文コード
05063041
品番
EA983RH-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥660
販売価格(税別)
¥
600
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●メーカー:ユニット(UNIT)●型番:371-20●内容:職長教育修了者●サイズ:35×35mm●材質:PPステッカー●入数:1シート10枚●カラー:レッド●仕様:EA983RH-1〜-5用ヘルメット貼付シール(裏面のり付)
アズワン品番
68-1881-33