エスコ
エスコの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
エスコの 腕章/帽章
胸章 EA983RJシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
仕様
●メーカー:ユニット(UNIT)●型番:850-20A●サイズ:120×30mm●カラー:ホワイト●材質:軟質ビニール●重量:20g
注文コード
05063156
品番
EA983RJ-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
¥
1,100
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
上部安全ピン付。
仕様
●メーカー:ユニット(UNIT)●型番:850-20A●サイズ:120×30mm●カラー:ホワイト●材質:軟質ビニール●重量:20g
アズワン品番
68-1881-41