エスコ
エスコの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
エスコの 腕章/帽章
胸章 EA983RJシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●メーカー:ユニット(UNIT)●型番:368-151●サイズ:60×60mm●カラー:レッド●材質:軟質ビニール●重量:9g●付属品:記入用紙1枚(47×50mm)
注文コード
05063190
品番
EA983RJ-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥660
販売価格(税別)
¥
600
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
スポンジ入、安全ピン、ワニ口付。自作表示が差込めます。表示が差替可能。
仕様
●メーカー:ユニット(UNIT)●型番:368-151●サイズ:60×60mm●カラー:レッド●材質:軟質ビニール●重量:9g●付属品:記入用紙1枚(47×50mm)
アズワン品番
68-1881-39