エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの 手動チェーンブロック
エスコの 手動チェーンブロック本体
チェーンブロック EA987AAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05063330
品番
EA987AA-8A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,140
販売価格(税別)
¥
77,400
バスケットに入れる
超軽量タイプ、ハイレベルの剛性構造・機構保持
長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用。工具箱に入ります。
仕様
●定格荷重(kg):250●揚程(m):8.0●重量(kg):4.8●手巻力量(kg):20●フック口開き:14mm・19mm●フック間最小距離:220mm
アズワン品番
68-1883-39