チェーンブロック EA987CPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05063375 品番EA987CP-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,270
販売価格(税別)
75,700

小型・軽量タイプ、巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群、先端部が短い、最新型上下安全フックには、横ずれ防止の外れ止めを装備。本体とフックには、耐衝撃性、耐蝕性、密着性に優れた粉体塗装、ロードチェーン、ハンドチェーンは耐蝕性に優れた特殊防錆処理チェーンを採用

仕様●定格荷重(kg):5000●揚程(m):3.0●手巻力量(kg):34●重量(kg):33.9●フック間最小距離:555mm アズワン品番68-1883-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする