エスコ
エスコの クリーンルーム用清掃用品
エスコの クリーンルーム用ゴミ箱/ゴミ袋
ダストボックス EA995AAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
仕様
●容量:10L●サイズ(mm):Φ225×340●重量:436g●材質:ポリプロピレン●カラー:ブラウン
注文コード
05063777
品番
EA995AA-604
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,118
販売価格(税別)
¥
7,380
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
縦ストライプのレリーフが美しいインテリアダストボックス、インテリア感覚で使用できるくず入れ
仕様
●容量:10L●サイズ(mm):Φ225×340●重量:436g●材質:ポリプロピレン●カラー:ブラウン
アズワン品番
68-1885-46