曜日別特売
EA995C-71 紙分別回収ボックス EA995Cシリーズ エスコ 05063795

EA995C-71 紙分別回収ボックス EA995Cシリーズ エスコ 05063795
EA995C-71 紙分別回収ボックス EA995Cシリーズ エスコ 05063795
EA995C-71 紙分別回収ボックス EA995Cシリーズ エスコ 05063795
EA995C-71 紙分別回収ボックス EA995Cシリーズ エスコ 05063795
EA995C-71 紙分別回収ボックス EA995Cシリーズ エスコ 05063795
EA995C-71 紙分別回収ボックス EA995Cシリーズ エスコ 05063795

紙分別回収ボックス EA995Cシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●メーカー:テラモト●型番:DS-187-503-5●段:3段●外寸サイズ:562×383×700mm●重量:9.5kg●材質:本体・引出/ポリプロピレン(再生樹脂)、中仕切・前面パネル/ABS樹脂、パイプ/鉄(PE被覆)、キャスター/ナイロン●キャスター直径:40mm●耐荷重:1段当り8kg●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2注文コード05063795品番EA995C-71
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,250
販売価格(税別)
17,500

A4用紙が2列保管できる仕切付、トレーには引き出しやすいコロ付、オフィスに馴染むシックなカラーの古紙分別ボックス、トレーには紙を取り出しやすいくぼみがあります。新聞紙・雑誌・古紙の保管にも適しています、製品重量の73%再生素材使用、塩ビ不使用、再生素材、リサイクル促進

仕様●メーカー:テラモト●型番:DS-187-503-5●段:3段●外寸サイズ:562×383×700mm●重量:9.5kg●材質:本体・引出/ポリプロピレン(再生樹脂)、中仕切・前面パネル/ABS樹脂、パイプ/鉄(PE被覆)、キャスター/ナイロン●キャスター直径:40mm●耐荷重:1段当り8kg●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2アズワン品番68-1885-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする