カーペットマット グレー EA997Rシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ(mm):600×900●厚み(mm):8●カラー:グレー●材質:ポリプロピレン、ポリエステル(裏面/塩化ビニール)●重量:1.8kg 注文コード05063820 品番EA997R-81A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,576
販売価格(税別)
4,160
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

屋内用、外部からの土砂や水分などの侵入や油の拡散を防ぎます。小規模店舗や小規模オフィスの玄関、厨房の出入り口に適したマットです。2種類の繊維の組み合わせと凹凸で土砂・水分の除去性を実現したカーペットマットです。インドアの比較的歩行量の少ない場所に適しています。

仕様●サイズ(mm):600×900●厚み(mm):8●カラー:グレー●材質:ポリプロピレン、ポリエステル(裏面/塩化ビニール)●重量:1.8kg アズワン品番68-1886-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする