除菌マット EA997REシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード05063838 品番EA997RE-65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,820
販売価格(税別)
26,200

歩くだけで足元を消毒。マットとマットベースの2層式、特殊フィラメントの毛細管現象により、マット表面に消毒液がにじみ出ます。マットの上を歩くだけで、靴底を一定量の消毒液が浸すので、洗浄、バイキンの除去が手軽にできます。※消毒液は付属しておりません。別売の専用消毒液(EA997RE60)を一緒にご利用ください。塩ビ不使用

仕様●メーカー:山崎産業(CONDOR)●型番:F-38-6S●商品名:消毒マット●用途:厨房や食品工場などの衛生管理などに●サイズ:600×900mm●厚み:20mm●材質:表面/PP 裏面/NBR●重量:4.5kg 種別除菌マット 厚さ(mm)20 質量(kg)4.5 設置場所屋内 アズワン品番68-1886-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする