すのこ EA997RJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●型番:MR-093-341-1●メーカー:テラモト●サイズ(mm):600×900●厚み(mm):48●カラー:グリーン●材質:本体/硬質塩化ビニールカバー/ポリエチレン(再生樹脂) 注文コード05063899 品番EA997RJ-21A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,070
販売価格(税別)
13,700
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

抗菌・加工タイプ、屋内にてご使用ください。ロッカーや下駄箱のサイズにフィットする安全スノコ。アーチ型構造で耐久性にも優れ、衛生面にも配慮しています。

仕様●型番:MR-093-341-1●メーカー:テラモト●サイズ(mm):600×900●厚み(mm):48●カラー:グリーン●材質:本体/硬質塩化ビニールカバー/ポリエチレン(再生樹脂) アズワン品番68-1886-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする