75x300mm 中ふち EA997RJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 05063917 品番 EA997RJ-62A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥715
販売価格(税別)
650

EA997RJ52用中ふち、置き敷きマットとして使う場合に便利な専用ふち。段差を解消し危険を防止できます。

仕様●メーカー:テラモト●型番:MR-064-693-3●サイズ(mm):75×300●厚み(mm):13.5●カラー:ブルー●接続:オス●材質:塩化ビニール●重量(g):132 アズワン品番68-1886-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする