エスコ
エスコの マット・スノコ
エスコの マット
エスコの 玄関マット
100x100x25mm 角ふち EA997RJシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05063987
品番
EA997RJ-322
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥330
販売価格(税別)
¥
300
バスケットに入れる
つまずきやはね上がりなどの危険を防止できます。マットとして使う場合に便利な専用ふち。耐候剤入、冷凍庫での使用も可能、通気性も高く、防湿用床材にも適しています。
EA997RJ-312専用角ふち。
仕様
●メーカー:テラモト●型番:MR-091-092-7●サイズ(mm):100×100●厚み(mm):25●カラー:グリーン●材質:ポリエチレン(再生樹脂)
アズワン品番
68-1886-40