第一ツール
第一ツールの リーマ
第一ツールの ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)
リーマ HS S柄 HLXLL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05064027
品番
HLXLL10.02
参考基準価格(税別)
¥28,170
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
材質
HSS-CO
刃長(mm)
40
シャンク
ストレートシャンク
全長(mm)
300
刃径(Φmm)
10.02
刃形
スパイラル
首下長(mm)
250