300x300x17.5mm 連結マット EA997RJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 05064030 品番 EA997RJ-342
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990

優れたクッション性で衝撃を和らげる、安全性の高い屋内専用スノコ。通気性や水はけが良く、素足にも気持ち良いソフトな感触です。抗菌加工で衛生的。ソフトな材質の他に形状の違う2種類のクッション部分が、2段階で衝撃を吸収する独自構造。円形のクッション部分がポイント的に、そしてクロス形のクッション部分のやわらかいR形状がそれぞれ衝撃を吸収し、転倒時のケガなどを防止します。その場に合った形にカッターナイフで簡単にカットできます。<ご注意>日光照射の強い屋外や、高温になる場所には設置しないでください。

仕様●メーカー:テラモト●型番:MR-085-076-3●サイズ(mm):300×300●厚み(mm):17.5●カラー:ブルー●材質:塩化ビニール●重量(g):770 アズワン品番68-1886-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする