エスコ
エスコの マット・スノコ
エスコの マット
エスコの 玄関マット
75x75x17.5mm 角ふち EA997RJシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05064057
品番
EA997RJ-351
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥385
販売価格(税別)
¥
350
バスケットに入れる
置き敷きマットとして使う場合に便利な専用ふち。段差を解消し危険を防止できます。<ご注意>日光照射の強い屋外や、高温になる場所には設置しないでください。
EA997RJ-341専用角ふち。
仕様
●メーカー:テラモト●型番:MR-085-290-1●サイズ(mm):75×75●厚み(mm):17.5●カラー:グリーン●材質:塩化ビニール●重量(g):26
アズワン品番
68-1886-45