仕様●電源:12V●消費電力:10W●標準セットチューブ:テフロンチューブAWG19、AWG16、AWG13 各2m付属●ローター回転数:5〜120rpm●適用液体粘度:〜2000cps(テフロン)、〜5000cps(シリコン)●標準チューブ流量:0.9mL/min(テフロン)、12.5mL/min(シリコン)●最大流量:2.7mL/min(テフロンΦ2.7×Φ3.3)、13.7mL/min(シリコンΦ3×Φ5)●最大吐出圧力:約0.6Mpa(テフロン)、約0.2Mpa(シリコン)●タイマー設定範囲:0.01〜99.99秒(デジタル設定)モード設定:連続運転・リモート・タイマ・カウンタ●回転方向:時計方向・反時計方向●バキューム設定:0〜2秒(アナログ)●インターバル設定:0〜2秒(アナログ)●外形寸法(mm):W168xD183.8×H100.1●重量(kg):2.3
アズワン品番68-1887-44