MCRP103 ローラーチューブポンプ MCRPシリーズ ミナトコンセプト 05064170

ローラーチューブポンプ MCRPシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
アズワン品番68-1887-41
内容量1セット注文コード05064170品番MCRP103
参考基準価格(税別)¥146,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

新構造のローラー機構でチューブへの負担を低減した高性能ローラーポンプです。この方式により従来耐久性に劣るテフロンチューブで連続2000時間以上の耐久を実現します。直径22mmの小型ローターを搭載したモデルです。

仕様●電源:12V●消費電力:11W●標準セットチューブ:シリコンチューブΦ1×Φ3、Φ2×Φ4 各2m付属●ローター回転数:5~120rpm●適用液体粘度:~2000cps(テフロン)、~5000cps(シリコン)●標準チューブ流量:0.6mL/min(テフロン)、2.8mL/min(シリコン)●最大流量:1.4mL/min(テフロンΦ1.9×Φ2.5)、5.5mL/min(シリコンΦ2×Φ4)●最大吐出圧力:約0.6Mpa(テフロン)、約0.2Mpa(シリコン)●タイマー設定範囲:0.1~9.9秒(デジタル設定)●モード設定:連続運転・リモート・タイマ●回転方向:時計方向・反時計方向●外形寸法(mm):W122xD151.5×H77.6●重量(kg):1.3アズワン品番68-1887-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする