ローラーチューブポンプ MCRPシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 05064179 品番 MCRP204H
参考基準価格(税別)¥193,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

新構造のローラー機構でチューブへの負担を低減した高性能ローラーポンプです。この方式により従来耐久性に劣るテフロンチューブで連続2000時間以上の耐久を実現します。

仕様●電源:12V●消費電力:10W●標準セットチューブ:シリコンチューブΦ1×Φ3、Φ2×Φ4、Φ3×Φ5 各2m付属●ローター回転数:5〜120rpm●適用液体粘度:〜2000cps(テフロン)、〜5000cps(シリコン)●標準チューブ流量:0.9mL/min(テフロン)、12.5mL/min(シリコン)●最大流量:2.7mL/min(テフロンΦ2.7×Φ3.3)、13.7mL/min(シリコンΦ3×Φ5)●最大吐出圧力:約0.6Mpa(テフロン)、約0.2Mpa(シリコン)●タイマー設定範囲:0.01〜99.99秒(デジタル設定)モード設定:連続運転・リモート●回転方向:時計方向・反時計方向●バキューム設定:0〜2秒(アナログ)●インターバル設定:0〜2秒(アナログ)●外形寸法(mm):W168xD183.8×H100.1●重量(kg):2.3 アズワン品番68-1887-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする