仕様●電源:24V●消費電力:19.5W●標準対応チューブ:テフロンチューブAWG19、AWG16、AWG13 各2m付属●ローター回転数:5~240rpm●適用液体粘度:~2,000cps(テフロン)、~5,000cps(シリコン)●最大流量:5.5mL/min(テフロンΦ2.7×Φ3.3) 32.0mL/min(シリコン Φ3×Φ5)●最大吐出圧力:約0.8Mpa(テフロン) 約0.2Mpa(シリコン)●タイマー設定範囲:0.01~99.99(秒・分・時・デジタル設定)●モード設定:連続運転・タイマ・カウンタ・リモート●回転方向:時計方向・反時計方向●外形寸法(mm):W108.4×D171.4×H138.3●重量(kg):2.5kg●通信ポート:RS232Cアズワン品番68-1887-50