仕様●電源:12V●消費電力:11W●標準セットチューブ:テフロンチューブAWG19、AWG16、AWG13 各2m付属●ローター回転数:5~120rpm●適用液体粘度:~2000cps(テフロン)、~5000cps(シリコン)●標準チューブ流量:0.6mL/min(テフロン)、2.8mL/min(シリコン)●最大流量:1.4mL/min(テフロンΦ1.9×Φ2.5)、5.5mL/min(シリコンΦ2×Φ4)●最大吐出圧力:約0.6Mpa(テフロン)、約0.2Mpa(シリコン)●タイマー設定範囲:0.1~9.9秒(デジタル設定)●モード設定:連続運転・リモート・タイマ●回転方向:時計方向・反時計方向●外形寸法(mm):W122xD151.5×H77.6●重量(kg):1.2アズワン品番68-1887-40