ローラーチューブポンプ MCRPシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 05064249 品番 MCRP326Di
参考基準価格(税別)¥333,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

新構造のローラー機構でチューブへの負担を低減した高性能ローラーポンプです。この方式により従来耐久性に劣るテフロンチューブで連続2000時間以上の耐久を実現します。薄肉テフロンチューブ対応の最大径(直径50mm)を搭載した増量タイプです。

仕様●電源:24V●消費電力:17W●標準セットチューブ:テフロンチューブΦ3×Φ4、Φ4×Φ5 各2m付属●ローター回転数:5〜600rpm●適用液体粘度:〜2500cps(テフロン)、〜30000cps(シリコン)●標準チューブ流量:8.8mL/min(テフロン)、42mL/min(シリコン)●最大流量:82.9mL/min(テフロンΦ2.7×Φ3.3)586.8mL/min(シリコンΦ5×Φ8)●最大吐出圧力:約0.8Mpa(テフロン) 約0.2Mpa(シリコン)●タイマー設定範囲:0.01〜99.99秒(デジタル設定)●モード設定:連続運転・タイマ・カウンタ・リモート●回転方向:時計方向・反時計方向●外形寸法(mm):W122.4×D199.7×H148.5●重量(kg):3.2●通信ポート:RS232C アズワン品番68-1887-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする