3/22より値下げ!現場を応援

ローラーチューブポンプ MCRPシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 05064301 品番 MCRP204P
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別) 値下げ
98,980

新構造のローラー機構でチューブへの負担を低減した高性能ローラーポンプです。この方式により従来耐久性に劣るテフロンチューブで連続2000時間以上の耐久を実現します。

仕様●電源:12V●消費電力:10W●標準セットチューブ:テフロンチューブAWG19、AWG16、AWG13 各2m付属●ローター回転数:5〜120rpm●適用液体粘度:〜1500cps(テフロン)、〜5000cps(シリコン)●標準チューブ流量:1.1mL/min(テフロン)、11.6mL/min(シリコン)●最大流量:2.7mL/min(テフロンΦ2.7×Φ3.3)、13.7mL/min(シリコンΦ3×Φ5)●最大吐出圧力:約0.6Mpa(テフロン)、約0.2Mpa(シリコン)●タイマー設定範囲:0.1〜9.9秒(デジタル設定)●モード設定:連続運転・リモート・タイマ●回転方向:時計方向・反時計方向●外形寸法(mm):W65xD112.8×H68●重量(g):約850●付属品:制御基板、可変抵抗器、配線部品 アズワン品番68-1887-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする