ローラーチューブポンプ MCRPシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 05064310 品番 MCRP103P
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥106,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

新構造のローラー機構でチューブへの負担を低減した高性能ローラーポンプです。この方式により従来耐久性に劣るテフロンチューブで連続2000時間以上の耐久を実現します。

仕様●電源:12V●消費電力:11W●標準セットチューブ:テフロンチューブAWG19、AWG16、AWG13 各2m付属●ローター回転数:5〜120rpm●適用液体粘度:〜1500cps(テフロン)、〜5000cps(シリコン)●標準チューブ流量:0.6mL/min(テフロン)、2.8mL/min(シリコン)●最大流量:1.4mL/min(テフロンΦ1.9×Φ2.5)、5.5mL/min(シリコンΦ2×Φ4)●最大吐出圧力:約0.6Mpa(テフロン)、約0.2Mpa(シリコン)●タイマー設定範囲:0.1〜9.9秒(デジタル設定)●モード設定:連続運転・リモート・タイマ●回転方向:時計方向・反時計方向●外形寸法(mm):W50xD92.4×H50●重量(g):約550●付属品:制御基板、可変抵抗器、配線部品 アズワン品番68-1887-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする