ミナトコンセプト
ミナトコンセプトの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ミナトコンセプトの シリンジ類
ミナトコンセプトの シリンジポンプ
シリンジドライブユニット MCIPシリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05064337
品番
MCIP-42D
参考基準価格(税別)
¥325,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
長時間低速運転や複数の独立制御運転などに適しています。
シリンジ駆動部分のユニットです。最大搭載は100mLシリンジまでです。
仕様
●搭載シリンジサイズ:1〜100mL●最大推力:約360N●標準移動距離:2mm/回転●標準分解能:0.004mm/パルス●標準推力:約245N●サイズ(mm):W57.6×D272×H124.9●重量(kg):1.4●ストローク:最大96mm●重量:1600g
アズワン品番
68-1887-63