ミナトコンセプト
ミナトコンセプトの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ミナトコンセプトの シリンジ類
ミナトコンセプトの シリンジポンプ
デジタルコントローラ DPCOシリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05064346
品番
DPCO-ll
参考基準価格(税別)
¥410,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
シリンジポンプ用デジタル対応コントローラーです。
仕様
●電源:24V●消費電力:48W●吐出・吸引量設定範囲:0.001〜9999.999mL(デジタル設定)●吐出・吸引データ格納:200/200又は1000データ●シリンジデータ格納:9データ●通信ポート:RS232C(d-sub9)×1ch●サイズ(mm):W232×D210.8×H104.4●重量(kg):2.2
アズワン品番
68-1887-65