ミナトコンセプト
ミナトコンセプトの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ミナトコンセプトの シリンジ類
ミナトコンセプトの シリンジポンプ
デジタルコントローラ DPCOシリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05064355
品番
DPCO-l
参考基準価格(税別)
¥281,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
シリンジポンプ用簡易コントローラーです。
仕様
●電源:24V●消費電力:48W●ドライバー:5相ステッピングモーター用マイクロステップ●モード設定:インデックス・連続・マニュアル●速度可変:デジタル任意設定●移動方向:正・逆対応●サイズ(mm):W180×D160×H86●重量(kg):1.3●通信ポート:RS232C(d-sub9)×1ch
アズワン品番
68-1887-64