大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの ハンドリーマ
リーマ HS S柄 HR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05064474
品番
HR11/16
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
SKH51
刃長(mm)
105
全長(mm)
200
刃形
ストレート
刃数
8
シャンク径(Φmm)
17.462
シャンク
ストレートシャンク
刃径(inch)
11/16