エバラポンプ(荏原製作所)
エバラポンプ(荏原製作所)の 水中ポンプ
DL型汚水汚物用水中ポンプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●周波数(Hz):50●口径(mm):200●電源(V):三相200●出力(kW):5.5●コード番号:134-8621
注文コード
05064486
品番
200DL55.5
参考基準価格(税別)
¥979,000
販売価格(税込)
¥637,780
販売価格(税別)
¥
579,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
特殊設計により、大きな異物も排出できます。また、4極電動機の採用で、異物に対するトルクを強くしています。汚物槽排水・厨房排水、下水処理場用に。
仕様
●周波数(Hz):50●口径(mm):200●電源(V):三相200●出力(kW):5.5●コード番号:134-8621
アズワン品番
68-1892-36
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません