大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの ハンドリーマ
リーマ HS S柄 HR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
20.637
注文コード
05064492
品番
HR13/16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,800
この商品は
シャンク径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SKH51
刃長(mm)
120
全長(mm)
230
刃形
ストレート
シャンク径(Φmm)
20.637
刃径(inch)
13/16