大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの ハンドリーマ
リーマ HS S柄 HR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05064508
品番
HR7/8
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
材質
SKH51
刃長(mm)
130
全長(mm)
250
刃形
ストレート
刃数
8
シャンク径(Φmm)
22.225
シャンク
ストレートシャンク
刃径(inch)
7/8