大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの ハンドリーマ
リーマ HS S柄 HR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05064517
品番
HR15/16
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
SKH51
刃長(mm)
130
全長(mm)
255
刃形
ストレート
刃数
8
シャンク径(Φmm)
23.812
シャンク
ストレートシャンク
刃径(inch)
15/16