S型片吸込渦巻ポンプ

商品レビューを投稿する
59日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 59日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 05064581 品番 150SE57.5B
参考基準価格(税別)¥1,041,000 販売価格(税込) ¥714,780
販売価格(税別)
649,800

4極形製品ですので静粛な運転です。軸受ケーシング支持形ですので、共通ベースが小形化され省スペースとなります。吸込と吐出し口径が同一ですので配管施工が便利です。一般給水・送水、冷温水循環、工業用水、かんがいに。

仕様●周波数(Hz):50●口径(mm):150●電源(V):三相200●出力(kW):7.5●コード番号:136-6049 アズワン品番68-1892-33
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする